Rett skjøt med reduksjon
- Tåler bensin, diesel, olje, bremsevæske, spylervæske etc.
- Utførelse i acetalplast
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innvendig diameter | Slangekoblingsdiameter | Lengde | Materiale | Harmonisert systemkode | Motstandsdyktighet mot | Produktvekt (per element) | Slangekoblingsdiameter 2 | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
050025010 061 25
|
Slangeskjøt m.reduksjon Ø4-3mm L=30,0mm
|
Innvendig diameter
2.5 mm
|
Slangekoblingsdiameter
4 mm
|
Lengde
30 mm
|
Materiale
Polyoksymetylen
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Motstandsdyktighet mot
|
Produktvekt (per element)
0.500 g
|
Slangekoblingsdiameter 2
3 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
050025011 061 25
|
Slangeskjøt m.reduksjon Ø6-4mm L=43,5mm
|
Innvendig diameter
2.5 mm
|
Slangekoblingsdiameter
6 mm
|
Lengde
43.5 mm
|
Materiale
Polyoksymetylen
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Motstandsdyktighet mot
|
Produktvekt (per element)
1.110 g
|
Slangekoblingsdiameter 2
4 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
050025012 061 10
|
Slangeskjøt m.reduksjon Ø8-4mm L=48,0mm
|
Innvendig diameter
2.5 mm
|
Slangekoblingsdiameter
8 mm
|
Lengde
48 mm
|
Materiale
Polyoksymetylen
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Motstandsdyktighet mot
|
Produktvekt (per element)
1.649 g
|
Slangekoblingsdiameter 2
4 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|