Y-skjøt
- Tåler bensin, diesel, olje, bremsevæske, spylervæske etc.
- Utførelse i acetalplast
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innvendig diameter | Slangekoblingsdiameter | Lengde | Materiale | Harmonisert systemkode | Motstandsdyktighet mot | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
050025048 061 25
|
Y-skjøt Ø4-4-4mm L=25,5mm
|
Innvendig diameter
2.5 mm
|
Slangekoblingsdiameter
4.0 mm
|
Lengde
25.5 mm
|
Materiale
Polyoksymetylen
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Motstandsdyktighet mot
|
Produktvekt (per element)
0.550 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
050025049 061 25
|
Y-skjøt Ø5-5-5mm L=43,0mm
|
Innvendig diameter
3.0 mm
|
Slangekoblingsdiameter
5.0 mm
|
Lengde
43.0 mm
|
Materiale
Polyoksymetylen
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Motstandsdyktighet mot
|
Produktvekt (per element)
1.700 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
050025050 061 25
|
Y-skjøt Ø6-6-6mm L=44,0mm
|
Innvendig diameter
3.0 mm
|
Slangekoblingsdiameter
6.0 mm
|
Lengde
44.0 mm
|
Materiale
Polyoksymetylen
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Motstandsdyktighet mot
|
Produktvekt (per element)
2.235 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|