Ansats BSP/BSP utvendig AISI 316
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Gjengediameter | Gjengetype | Gjengediameter 2 | Gjengetype 2 | Maks. trykk | Materiale | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973690606990 1
|
Ansatsnipler bsp-bsp 316 3/8-3/8
|
Gjengediameter
3/8 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengediameter 2
3/8 in
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Maks. trykk
350 bar
|
Materiale
AISI 316L — rustfritt stål
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Produktvekt (per element)
35.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973690808990 1
|
Ansatsnipler bsp-bsp 316 1/2-1/2
|
Gjengediameter
1/2 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengediameter 2
1/2 in
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Maks. trykk
315 bar
|
Materiale
AISI 316L — rustfritt stål
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Produktvekt (per element)
50.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973600806990 1
|
Ansatsnipler bsp-bsp 316 1/2-3/8
|
Gjengediameter
1/2 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengediameter 2
3/8 in
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Maks. trykk
315 bar
|
Materiale
AISI 316L — rustfritt stål
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Produktvekt (per element)
48.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973601208990 1
|
Ansatsnipler bsp-bsp 316 3/4-1/2
|
Gjengediameter
3/4 in
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Gjengediameter 2
1/2 in
|
Gjengetype 2
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Maks. trykk
250 bar
|
Materiale
AISI 316L — rustfritt stål
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 32 mm
|
Produktvekt (per element)
55.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|