Pressnippel innv BSP med svivelmutter AISI 316
- Pakningsoverflate: 60˚ konisk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tilkoblingsgjenger | Tilkoblingsgjenger DASH | Avstand mellom krage og tetning | Gjengetype | Nøkkelbredde | Materiale | Driftstrykk | Innvendig slangediameter i tommer | Nominell slangediameter DN | Produktvekt (per element) | Slangestørrelse DASH | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973050404990 1
|
Pressnippel rett innv bsp 316. 1/4 x 1/4
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 1 1/4 tomme
|
Tilkoblingsgjenger DASH
04
|
Avstand mellom krage og tetning
18 mm
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Materiale
AISI 316L — rustfritt stål
|
Driftstrykk
400 bar
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/4 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 6
|
Produktvekt (per element)
32 g
|
Slangestørrelse DASH
04
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973050606990 1
|
Pressnippel rett innv bsp 316. 3/8 x 3/8
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 3/8 tomme
|
Tilkoblingsgjenger DASH
06
|
Avstand mellom krage og tetning
20 mm
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Materiale
AISI 316L — rustfritt stål
|
Driftstrykk
400 bar
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/8 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 10
|
Produktvekt (per element)
49 g
|
Slangestørrelse DASH
06
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973050808990 1
|
Pressnippel rett innv bsp 316. 1/2 x 1/2
|
Tilkoblingsgjenger
Innvendige rørgjenger, Whitworth G 1 1/2 tomme
|
Tilkoblingsgjenger DASH
08
|
Avstand mellom krage og tetning
22 mm
|
Gjengetype
Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Materiale
AISI 316L — rustfritt stål
|
Driftstrykk
415 bar
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/2 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 12
|
Produktvekt (per element)
80 g
|
Slangestørrelse DASH
08
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|