Hannipler for serie 310 trykkluftkuplinger
- Målt luftgjennomgang ved 6 bar trykk og 0,5 bar trykkfall, 950 l/min
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Tilkoblingsgjenger | Lengde | Overflate | Nøkkelbredde | Maks. trykk | Strømningskapasitet | Maks. driftstrykk | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Sprengtrykk | Utvendig diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0699500618961 3
|
Hannippel 310 utv.gjenge 1/8R
|
Materiale
Stål
|
Tilkoblingsgjenger
1/8 tomme
|
Lengde
38.5 mm
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 18 mm
|
Maks. trykk
16 bar
|
Strømningskapasitet
950 l/min
|
Maks. driftstrykk
16 bar
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Produktvekt (per element)
17.934 g
|
Sprengtrykk
140 bar
|
Utvendig diameter
15 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0699500614961 3
|
Hannippel 310 utvendig gj. 1/4R
|
Materiale
Stål
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige gjenger 1/4 tomme
|
Lengde
42.5 mm
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 14 mm
|
Maks. trykk
16 bar
|
Strømningskapasitet
950 l/min
|
Maks. driftstrykk
16 bar
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Produktvekt (per element)
21.626 g
|
Sprengtrykk
140 bar
|
Utvendig diameter
16.2 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0699500638961 3
|
Hannippel 310 utvendig gj. 3/8R
|
Materiale
Stål
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger, 3/8 tomme
|
Lengde
44 mm
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Maks. trykk
16 bar
|
Strømningskapasitet
950 l/min
|
Maks. driftstrykk
16 bar
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Produktvekt (per element)
30.951 g
|
Sprengtrykk
140 bar
|
Utvendig diameter
19.7 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Nominell flödesdiameter5.3 mm (0.2")
Luftflöde (l/min)950 l/min (33.5 CFM)
Max. arbetstryck16 bar (232 PSI)
Min. sprängtryck140 bar (2030 PSI)
Anslutningskraft (N)86 N
Temperaturområde-20°C — +100°C (-4°F — +212°F)
Material kopplingFörzinkat stål/mässing
Material nippelHärdat förzinkat stål
StandarderISO 6150 B, A-A 59439 5.3 mm