Hannipler for serie 320 trykkluftskuplinger
- Målt luftgjennomgang ved 6 bar trykk og 0,5 bar trykkfall, 2250 l/min
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Egnet for innvendig slangediameter | Egnet for utvendig slangediameter | Lengde | Overflate | Maks. trykk | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0699100406961 3
|
Hannippel 320 sl.stuss 1/4=6mm
|
Materiale
Stål
|
Egnet for innvendig slangediameter
6.0 mm
|
Egnet for utvendig slangediameter
12.0 mm
|
Lengde
42 mm
|
Overflate
Sink 8 µm med sølvfarget (blå/vanlig) passivering
|
Maks. trykk
16 bar
|
Harmonisert systemkode
74152900000
|
Produktvekt (per element)
13.667 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0699100410961 3
|
Hannippel 320 sl.stuss 3/8=10mm
|
Materiale
Stål
|
Egnet for innvendig slangediameter
10 mm
|
Egnet for utvendig slangediameter
16 mm
|
Lengde
45 mm
|
Overflate
Sink 8 µm med sølvfarget (blå/vanlig) passivering
|
Maks. trykk
16 bar
|
Harmonisert systemkode
84819000900
|
Produktvekt (per element)
17.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0699100413961 3
|
Hannippel 320 sl.stuss 1/2=13mm
|
Materiale
Stål
|
Egnet for innvendig slangediameter
13.0 mm
|
Egnet for utvendig slangediameter
19.0 mm
|
Lengde
45 mm
|
Overflate
Sink 8 µm med sølvfarget (blå/vanlig) passivering
|
Maks. trykk
16 bar
|
Harmonisert systemkode
74152900000
|
Produktvekt (per element)
21.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Nominell flödesdiameter7.6 mm (0.3")
Luftflöde (l/min)2250 l/min (79.4 CFM)
Max. arbetstryck16 bar (232 PSI ) Min. sprängtryck140 bar (2030 PSI)
Anslutningskraft (N)86 N
Temperaturområde-20°C — +100°C (-4°F — +212°F)
Material kopplingFörzinkat stål/mässing
Material nippelHärdat förzinkat stål
StandarderCEJN Original, Eurostandard, 7.4 m