Hannipler for serie 320 trykkluftskuplinger
- Målt luftgjennomgang ved 6 bar trykk og 0,5 bar trykkfall, 2250 l/min
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Maks. driftstrykk | Produktvekt (per element) | Utvendig diameter | Strømningskapasitet | Egnet for utvendig slangediameter | Egnet for innvendig slangediameter | Materiale | Nøkkelbredde | Maks. trykk | Overflate | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0699100865961 3
|
Hannippel 320 PUR 6,5mm
|
Lengde
44 mm
|
Maks. driftstrykk
|
Produktvekt (per element)
22.667 g
|
Utvendig diameter
|
Strømningskapasitet
2100 l/min
|
Egnet for utvendig slangediameter
10.0 mm
|
Egnet for innvendig slangediameter
6.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 16 mm
|
Maks. trykk
16 bar
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0699100880961 3
|
Hannippel 320 PUR 8mm
|
Lengde
47 mm
|
Maks. driftstrykk
|
Produktvekt (per element)
51.799 g
|
Utvendig diameter
|
Strømningskapasitet
2100 l/min
|
Egnet for utvendig slangediameter
12.0 mm
|
Egnet for innvendig slangediameter
8.0 mm
|
Materiale
Stål
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Maks. trykk
16 bar
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0699325063990 1
|
9,5mm PUR hannippel Cejn 320
|
Lengde
|
Maks. driftstrykk
16
|
Produktvekt (per element)
|
Utvendig diameter
|
Strømningskapasitet
|
Egnet for utvendig slangediameter
|
Egnet for innvendig slangediameter
|
Materiale
|
Nøkkelbredde
|
Maks. trykk
|
Overflate
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0699100811961 3
|
Hannippel 320 PUR 11mm
|
Lengde
56 mm
|
Maks. driftstrykk
|
Produktvekt (per element)
55.333 g
|
Utvendig diameter
|
Strømningskapasitet
2100 l/min
|
Egnet for utvendig slangediameter
16.0 mm
|
Egnet for innvendig slangediameter
11.0 mm
|
Materiale
Stål
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Maks. trykk
16 bar
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0699100813961 3
|
Hannippel 320 PUR 13mm
|
Lengde
56 mm
|
Maks. driftstrykk
16 bar
|
Produktvekt (per element)
55.333 g
|
Utvendig diameter
|
Strømningskapasitet
2100 l/min
|
Egnet for utvendig slangediameter
18 mm
|
Egnet for innvendig slangediameter
13 mm
|
Materiale
Stål
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Maks. trykk
16 bar
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Nominell flödesdiameter7.6 mm (0.3")
Luftflöde (l/min)2250 l/min (79.4 CFM)
Max. arbetstryck16 bar (232 PSI ) Min. sprängtryck140 bar (2030 PSI)
Anslutningskraft (N)86 N
Temperaturområde-20°C — +100°C (-4°F — +212°F)
Material kopplingFörzinkat stål/mässing
Material nippelHärdat förzinkat stål
StandarderCEJN Original, Eurostandard, 7.4 m