Wsafe serie 310 sikkerhetskupling
- Kan ikke sprette fra hverandre under trykk
- Reduserer frakoblingsstøy, opptil 70%
- Reduserer oppvirvling av støv, opptil 90%
- Redusert sammenkoblingskraft, opptil 25%
- Målt luftgjennomgang ved 6 bar trykk og 0,5 bar trykkfall, 950 l/min
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for innvendig slangediameter | Lengde | Utvendig diameter | Nøkkelbredde | Strømningskapasitet | Maks. driftstrykk | Maks. temperaturbestandighet | Materiale | Min. temperaturbestandighet | Overflate | Produktvekt (per element) | Slangekoblingsdiameter | Sprengtrykk | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0699052065961 1
|
Wsafe 310 hunnkupling PUR 6,5mm
|
Egnet for innvendig slangediameter
6.5 mm
|
Lengde
64.1 mm
|
Utvendig diameter
23.5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 20 mm
|
Strømningskapasitet
950 l/min
|
Maks. driftstrykk
16 bar
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Materiale
Stål
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Produktvekt (per element)
103.390 g
|
Slangekoblingsdiameter
6.5 mm
|
Sprengtrykk
140 bar
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0699052080961 1
|
Wsafe 310 hunnkupling PUR 8mm
|
Egnet for innvendig slangediameter
8 mm
|
Lengde
67.1 mm
|
Utvendig diameter
23.5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 20 mm
|
Strømningskapasitet
950 l/min
|
Maks. driftstrykk
16 bar
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Materiale
Stål
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Produktvekt (per element)
117.110 g
|
Slangekoblingsdiameter
8 mm
|
Sprengtrykk
140 bar
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Nominell flödesdiameter5.3 mm (0.2")
Luftflöde (l/min)950 l/min (33.5 CFM)
Max. arbetstryck16 bar (232 PSI)
Min. sprängtryck140 bar (2030 PSI)
Anslutningskraft (N)86 N
Temperaturområde-20°C — +100°C (-4°F — +212°F)
Material kopplingFörzinkat stål/mässing
Material nippelHärdat förzinkat stål
StandarderISO 6150 B, A-A 59439 5.3 mm
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)