Wsafe serie 310 sikkerhetskuplinger
- Kan ikke sprette fra hverandre under trykk
- Reduserer frakoblingsstøy, opptil 70%
- Reduserer oppvirvling av støv, opptil 90%
- Redusert sammenkoblingskraft, opptil 25%
- Målt luftgjennomgang ved 6 bar trykk og 0,5 bar trykkfall, 950 l/min
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tilkoblingsgjenger | Lengde | Utvendig diameter | Nøkkelbredde | Strømningskapasitet | Maks. driftstrykk | Maks. temperaturbestandighet | Materiale | Min. temperaturbestandighet | Overflate | Produktvekt (per element) | Sprengtrykk | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0699053014961 1
|
Wsafe 310 hunnkupling utv.gj. 1/4R
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige gjenger 1/4 tomme
|
Lengde
63.1 mm
|
Utvendig diameter
23.5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 20 mm
|
Strømningskapasitet
950 l/min
|
Maks. driftstrykk
16 bar
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Materiale
Stål
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Produktvekt (per element)
95.648 g
|
Sprengtrykk
140 bar
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0699053038961 1
|
Wsafe 310 hunnkupling utv.gj. 3/8R
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger, 3/8 tomme
|
Lengde
61.1 mm
|
Utvendig diameter
23.5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 20 mm
|
Strømningskapasitet
950 l/min
|
Maks. driftstrykk
16 bar
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Materiale
Stål
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Produktvekt (per element)
95.746 g
|
Sprengtrykk
140 bar
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0699053012961 1
|
Wsafe 310 hunnkupling utv.gj. 1/2R
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige gjenger, 1/2 tomme
|
Lengde
55.6 mm
|
Utvendig diameter
25.4 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Strømningskapasitet
950 l/min
|
Maks. driftstrykk
16 bar
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Materiale
Stål
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Produktvekt (per element)
94.766 g
|
Sprengtrykk
140 bar
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Nominell flödesdiameter5.3 mm (0.2")
Luftflöde (l/min)950 l/min (33.5 CFM)
Max. arbetstryck16 bar (232 PSI)
Min. sprängtryck140 bar (2030 PSI)
Anslutningskraft (N)86 N
Temperaturområde-20°C — +100°C (-4°F — +212°F)
Material kopplingFörzinkat stål/mässing
Material nippelHärdat förzinkat stål
StandarderISO 6150 B, A-A 59439 5.3 mm