Wsafe serie 320 sikkerhetskuplinger for trykkluft
- Kan ikke sprette fra hverandre under trykk
- Reduserer frakoblingsstøy, opptil 70%
- Reduserer oppvirvling av støv, opptil 90%
- Større luftforsyning, opptil 60% i forhold til 310 (Nato standard)
- Redusert sammenkoblingskraft, opptil 25%
- Målt luftgjennomgang ved 6 bar trykk og 0,5 bar trykkfall, 2250 l/min
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Utvendig diameter | Maks. driftstrykk | Produktvekt (per element) | Sprengtrykk | Slangekoblingsdiameter | Min. temperaturbestandighet | Nøkkelbredde | Egnet for innvendig slangediameter | Egnet for utvendig slangediameter | Diameter | Overflate | Maks. temperaturbestandighet | Strømningskapasitet | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0699022065961 1
|
Wsafe 320 hunnkupling PUR 6,5mm
|
Lengde
64 mm
|
Utvendig diameter
23.5 mm
|
Maks. driftstrykk
16 bar
|
Produktvekt (per element)
103.000 g
|
Sprengtrykk
140 bar
|
Slangekoblingsdiameter
6.5 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 20 mm
|
Egnet for innvendig slangediameter
6.5 mm
|
Egnet for utvendig slangediameter
10 mm
|
Diameter
23.5 mm
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Strømningskapasitet
2250 l/min
|
Materiale
Stål
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0699022080961 1
|
Wsafe 320 hunnkupling PUR 8mm
|
Lengde
68 mm
|
Utvendig diameter
23.5 mm
|
Maks. driftstrykk
16 bar
|
Produktvekt (per element)
118.000 g
|
Sprengtrykk
140 bar
|
Slangekoblingsdiameter
8 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 20 mm
|
Egnet for innvendig slangediameter
8 mm
|
Egnet for utvendig slangediameter
12 mm
|
Diameter
23.5 mm
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Strømningskapasitet
2250 l/min
|
Materiale
Stål
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0699322063990 1
|
9,5mm PUR hunnkupling Cejn eSafe 320
|
Lengde
|
Utvendig diameter
|
Maks. driftstrykk
16
|
Produktvekt (per element)
|
Sprengtrykk
|
Slangekoblingsdiameter
|
Min. temperaturbestandighet
|
Nøkkelbredde
|
Egnet for innvendig slangediameter
|
Egnet for utvendig slangediameter
|
Diameter
|
Overflate
|
Maks. temperaturbestandighet
|
Strømningskapasitet
|
Materiale
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0699022011961 1
|
Wsafe 320 hunnkupling PUR 11mm
|
Lengde
68 mm
|
Utvendig diameter
28 mm
|
Maks. driftstrykk
16 bar
|
Produktvekt (per element)
146.334 g
|
Sprengtrykk
140 bar
|
Slangekoblingsdiameter
11 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Egnet for innvendig slangediameter
11 mm
|
Egnet for utvendig slangediameter
16 mm
|
Diameter
28 mm
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Strømningskapasitet
2250 l/min
|
Materiale
Stål
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0699022013961 1
|
Wsafe 320 hunnkupling PUR 13mm
|
Lengde
79 mm
|
Utvendig diameter
29 mm
|
Maks. driftstrykk
16 bar
|
Produktvekt (per element)
155.000 g
|
Sprengtrykk
140 bar
|
Slangekoblingsdiameter
13 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Egnet for innvendig slangediameter
13 mm
|
Egnet for utvendig slangediameter
18 mm
|
Diameter
29 mm
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Strømningskapasitet
2250 l/min
|
Materiale
Stål
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Nominell flödesdiameter7.6 mm (0.3")
Luftflöde (l/min)2250 l/min (79.4 CFM)
Max. arbetstryck16 bar (232 PSI)
Min. sprängtryck140 bar (2030 PSI)
Anslutningskraft (N)86 N
Temperaturområde-20°C — +100°C (-4°F — +212°F)
Material kopplingFörzinkat stål/mässing
Material nippelHärdat förzinkat stål
StandarderCEJN Original, Eurostandard, 7.4 mm