Wsafe sikkerhetskuplinger 410 Euro for trykkluft
- Målt luftgjennomgang ved 6 bar trykk og 0,5 bar trykkfall
- Serie 410: 4000 l/min
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for innvendig slangediameter | Lengde | Utvendig diameter | Strømningskapasitet | Diameter | Harmonisert systemkode | Maks. driftstrykk | Maks. temperaturbestandighet | Materiale | Min. temperaturbestandighet | Overflate | Produktvekt (per element) | Slangekoblingsdiameter | Sprengtrykk | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0699041130961 1
|
Wsafe 410 hunnkupling sl.stuss 1/2=13mm
|
Egnet for innvendig slangediameter
13 mm
|
Lengde
75 mm
|
Utvendig diameter
27.7 mm
|
Strømningskapasitet
4000 l/min
|
Diameter
27.7 mm
|
Harmonisert systemkode
848190000900
|
Maks. driftstrykk
16 bar
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Materiale
Stål
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Produktvekt (per element)
139.000 g
|
Slangekoblingsdiameter
13 mm
|
Sprengtrykk
140 bar
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Nominell flödesdiameter10.4 mm (0.4")
Luftflöde (l/min)4000 l/min (141.2 CFM)
Max. arbetstryck16 bar (232 PSI)
Min. sprängtryck140 bar (2030 PSI)
Anslutningskraft (N)140 N
Temperaturområde-20°C — +100°C (-4°F — +212°F)
Material kopplingFörzinkat stål/mässing
Material nippelHärdat förzinkat stål
StandarderCEJN Original, Eurostandard 10.4 mm