Slangetrommel for luft, 11m
Med 8,0 x 12 mm polyuretanslange
Maks 16 bar
- Robust lukket plasthus
- Temperaturområde -20 °C til +60 °C
- Utvendige mål L x B x H mm 400 x 110 x 400
- Med 300° svingbart veggfeste med hurtigfeste til trommelen, som kan demonteres uten verktøy
- Kan monteres i taket
- Utvendig justerbar fjærkraft
- 2 meter inngangsslange 9,5 x 13,5 mm
- Tilkoblingsgjenger utvendig R1/4"
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600