Slangetrommel promo sett, 11m
Slangetrommelen er ideel for en sikker arbeidsplass.
Sikkerhetsfunktioner som den langsome slangeinnrullingen, slangestyring, PUR-slange, myk stoppkule som minimerer slagskader og knekkbeskyttelse som minimerer slangebrudd.
Med 180° svingbart veggfeste med hurtigfeste til trommelen, som kan demonteres uten verktøy
Kan monteres på vegg/tak
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Temperaturområde -20 °C til +60 °C
1,5 meter inngangsslange utv. R3/8
Tilkoblingsgjenger hovedslange utv. R1/4
Maks arbeidstrykk 16 bar
Oljebestandig polyurethan slange