Grubeslange
- Meget smidig og slitesterk gummislange beregnet på anlegg, gruvedrift, industri, offshore etc
- Tåler røff behandling
- Kan brukes på varmtvann inntil 120 grader
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innvendig slangediameter | Lengde | Driftstrykk | Sprengtrykk | Farge | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturområde | Materiale | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Utvendig diameter på slange | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5970211013990 60
|
Gul grubeslange 13x23mm vann/luft
|
Innvendig slangediameter
13 mm
|
Lengde
60 m
|
Driftstrykk
20 bar
|
Sprengtrykk
60 bar
|
Farge
|
Harmonisert systemkode
4009.31.00
|
Maks. temperaturområde
120 °C
|
Materiale
Etylenpropylendienmonomergummi
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
0.32 kg
|
Utvendig diameter på slange
23 mm
|
Forp/Min.best.
60
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970211019990 60
|
Gul grubeslange 19x30mm vann/luft
|
Innvendig slangediameter
19 mm
|
Lengde
60 m
|
Driftstrykk
20 bar
|
Sprengtrykk
60 bar
|
Farge
|
Harmonisert systemkode
4009.31.00
|
Maks. temperaturområde
120 °C
|
Materiale
Etylenpropylendienmonomergummi
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
0.47 kg
|
Utvendig diameter på slange
30 mm
|
Forp/Min.best.
60
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970211025990 40
|
Gul grubeslange 25x35mm vann/luft
|
Innvendig slangediameter
25 mm
|
Lengde
40 m
|
Driftstrykk
20 bar
|
Sprengtrykk
60 bar
|
Farge
|
Harmonisert systemkode
4009.31.00
|
Maks. temperaturområde
120 °C
|
Materiale
Etylenpropylendienmonomergummi
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
0.53 kg
|
Utvendig diameter på slange
35 mm
|
Forp/Min.best.
40
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970211032990 40
|
Gul grubeslange 32x44mm vann/luft
|
Innvendig slangediameter
32 mm
|
Lengde
40 m
|
Driftstrykk
20 bar
|
Sprengtrykk
60 bar
|
Farge
|
Harmonisert systemkode
4009.31.00
|
Maks. temperaturområde
120 °C
|
Materiale
Etylenpropylendienmonomergummi
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
0.81 kg
|
Utvendig diameter på slange
44 mm
|
Forp/Min.best.
40
|
Pris
|
Tekniske data
- Utvendig, gul, slitesterk og værbestandig EPDM gummi
- Innvendig sort glatt EPDM gummi
- Innlegg: Tekstilarmering
- Temperatur: ÷ 40°C til +120°C
- ISO 1307/92