Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Gir forbedret ytelse samtidig som du unngår stans på grunn av fast eller sammenfloket tråd
- Spesielt egnet for automatiske sveisesystemer
Klassifiseringer:
- AWS A 5.18 ER 70S-6
- EN ISO 14341-A: G 46 4 M21 3 Si1
- EN ISO 14341-A: G 42 2 C1 3Si1
Sertifiseringer:
TÜV 18687
Mekaniske egenskaper G46 4 M21 3Si1:
- Strekkfasthet Rm 530–680 MPa
- Kapasitetsstyrke RS ≥ 460 MPa
- Forlengelse A5d ≥ 20,0 %
- Elastisitet ved –40 °C kV ≥ 47 J
Mekaniske egenskaper G42 2 C1 3Si1:
- Strekkfasthet Rm 500–640 MPa
- Kapasitetsstyrke RS ≥ 420 MPa
- Forlengelse A5d ≥ 20,0 %
- Elastisitet ved –20 °C kV ≥ 47 J
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
