Propanslanger, Sievert
- Propanslangene er godkjent i henhold til ISO3821/EN 559, og er ekstra kuldebestandige. Tåler ned mot -30 °C. Innerslangen er av gasolresistent gummi med mellomsjikt med armeringsvev.Et ytre orangefarget lag beskytter mot UV ozon og slitasje.
- Leveres med fast R3/8"V-kobling i begge ender.
- 50m slangen er til individuell tilpasning, og leveres derfor uten nipler
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
098417242 990 1
|
Sievert propanslange Ø5,0mm L=10M
|
Materiale
Rubber/polyamide
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
098475426 990 1
|
Sievert propanslange Ø6,3mm L=5M
|
Materiale
Naturgummi
|
Produktvekt (per element)
1.298 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
098475427 990 1
|
Sievert propanslange Ø6,3mm L=10M
|
Materiale
Naturgummi
|
Produktvekt (per element)
2.475 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
098475425 990 1
|
Sievert propanslange Ø6,3mm L=50M
|
Materiale
Naturgummi
|
Produktvekt (per element)
11.200 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|