Sievert brennersett
- Komplett fast montert brenner med håndtak og fotstøtte
- Vektreduksjonen er på 60 % i forhold til tradisjonelle brennere på markedet. Dette gir en kraftig reduksjon av belastninger på kroppen under arbeid i timer, dager og måneder.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Maks. effekt | Brennerdiameter | Produktvekt (per element) | Vekt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
098489818 990 1
|
Sievert Turboroofer 60 titan komplett
|
Lengde
850 mm
|
Maks. effekt
114 kW
|
Brennerdiameter
60 mm
|
Produktvekt (per element)
820.000 g
|
Vekt
768 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|