Sievert Pro 88-serien
- Art. nr. 1694 347 051, Sievert kraftbrenner
- Brukes til smelting av is, snø og opptørking av vann på tak.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
098487051 990 1
|
Sievert kraftbrenner
|
Antall deler
1
|
Materiale
Rustfritt stål/plast/gummi
|
Produktvekt (per element)
790 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Vektreduksjonen er på 60 % i forhold til tradisjonelle brennere på markedet. Dette gir en kraftig reduksjon av belastninger på kroppen under arbeid i timer, dager og måneder.