Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Sievert propan "Premium quality" 1925 °C
- Engangs propanflaske, stål E-400
- Brukes på Superfire 0984896, Turbojet 0984900033 og Powerjet 0984900002
- Vekt: 852 g
- Innhold: 400 g/790 ml
- 12 flasker pr. kartong
- Pris er pr. stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.