Varmluftsbrennere,
- Brenner med høy kapasitet, ekstram kraftig og vindsikker flamme for takarbeid
- Varmearbeid som krever mye varme - lang brenner for arbeid på tak/bakkenivå
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Brennerdiameter | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
098489801 990 1
|
Sievert Promatic brenner Ø=50mm L=600mm
|
Lengde
600 mm
|
Brennerdiameter
50 mm
|
Produktvekt (per element)
640.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
098480 990 1
|
Sievert Promatic håndtak m.Piezo tenning
|
Forp/Min.best.
1
|