Varmluftsbrennere, Sievert Promatic
- Mykflammebrenner for krympeoppgaver, vindstabil med myke, gule flammetunger
- Svært effektiv, men varmer krympestrømpen skånsomt
- Arbeidstrykket må være 2 bar
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Lengde | Bredde | Brennerdiameter | Driftstrykk | Gassforbruk per time | Harmonisert systemkode | Høyde | Nominell effekt | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
09848028 990 1
|
Sievert Promatic varmluftbrenner
|
Materiale
Stål
|
Lengde
240 mm
|
Bredde
105 mm
|
Brennerdiameter
28 mm
|
Driftstrykk
2 bar
|
Gassforbruk per time
460 g
|
Harmonisert systemkode
84681000000
|
Høyde
28 mm
|
Nominell effekt
5.9 kW
|
Produktvekt (per element)
200.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Diameter brennerhode: 50 mm
- Forbruk gass g/time ved 2 bar: 2000
- Effekt kW: 26