Varmluftsbrennere, Sievert Promatic
- Syklonbrennere er de mest effektive brennere for hard og myk lodding
- Syklonflammer gir en jevn, roterende flamme rundt røret og sørger for lik oppvarming rundt hele røret
- Myklodding ca. 4000C maks. rørdiameter 28 mm
- Hardlodding opptil 7200C maks. rørdiameter 15 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. driftstrykk | Gassforbruk per time | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0984801 990 1
|
Sievert Promatic syklonbrenner Ø14mm
|
Maks. driftstrykk
2 bar
|
Gassforbruk per time
55 g
|
Harmonisert systemkode
84681000000
|
Produktvekt (per element)
191.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|