Propanflaske Industri
- Bruksområder: Varming, krymping. Brukes også mye i ambulerende servicebiler (El-montører, kuldeteknikk, rørleggere, osv.) og entreprenører
- En rimligere flaske
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Art.nr. 1694 600 548 Vekt tomflaske: ca 14 kg Mål: H 610 mm, Diameter: 300 mm
- Art.nr. 1694 600 551 Vekt tomflaske: ca 21 kg Mål: H 820 mm Diameter: 300 mm
- Art.nr. 1694 600 255 Vekt tomflaske: ca 32 kg Mål: H 820 mm Diameter: 300 mm
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)