Sveisemaskin Lincoln WELD PAK 2000
- Inverterbasert kompakt 1 fase mig sveisemaskin *2 års garanti
- Sveiser også pinnesveis
- Maskinen har stort lettbetjent display der ønsket sveisemetode og sveiseparametre velges <li>
- Maskinen gir meget godt sveiseresultat både ved bruk av mix gass og CO
2/. Maskinen kan også bruke Innerschield rørtråd for gassløs Migsveising - Passer for tråddiameter Ø 0,6-1,0 mm på Ø300 mm spoler
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|
Tilbehør
Leveres med: *Jordkabel 3meter *Gasslange 2meter *Nettkabel med plugg *MIG slangepakke 3meter LGS150 *Basisverktøy *Instruksjons-cd *Quickstart manual
OBS/Advarsel
*Max høyde på gassflaske anbefalt: 1100mm
Tekniske data
Kompakttråd: 0,6-1,0mm Rørtråd: 0,9-1,1mm
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0706140160990 1
|
Drivrull Powertec stål 0,6-0,8mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0706140161990 1
|
Drivrull Powertec stål 0,8-1,0mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)