Godsklemmer for sveis
- Gods/jordingsklemmer for alle type sveiseapparat og plasmakuttere
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Kabeltverrsnitt | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Overflate | Maks. trådtverrsnitt | Materiale | Min. trådtverrsnitt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
09841507 090 1
|
Jordledning 2,5m 25mm2 f ESI 160
|
Lengde
2.5 m
|
Kabeltverrsnitt
25 mm²
|
Produktvekt (per element)
1375.000 g
|
Harmonisert systemkode
|
Overflate
|
Maks. trådtverrsnitt
|
Materiale
|
Min. trådtverrsnitt
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
09841508 090 1
|
Sveisekabel 3,5m m klype
|
Lengde
3.5 m
|
Kabeltverrsnitt
25 mm²
|
Produktvekt (per element)
1550.000 g
|
Harmonisert systemkode
84689000900
|
Overflate
|
Maks. trådtverrsnitt
|
Materiale
|
Min. trådtverrsnitt
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
098415073 990 1
|
Jordingsklemme
|
Lengde
|
Kabeltverrsnitt
|
Produktvekt (per element)
|
Harmonisert systemkode
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Maks. trådtverrsnitt
35
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Min. trådtverrsnitt
25
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|