Standardmunnstykker for X 21
- Smidd av ett stykke kobber
- Gir jevn og turbulensfri flamme
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Min. materialstykkelse | Maks. materialtykkelse | Produktvekt (per element) | Lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0984972102990 1
|
Skjæremunnstykke HA311-2 SB
|
Min. materialstykkelse
3 mm
|
Maks. materialtykkelse
10 mm
|
Produktvekt (per element)
106 g
|
Lengde
100 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0984972103990 1
|
Skjæremunnstykke HA311-3 SB
|
Min. materialstykkelse
10 mm
|
Maks. materialtykkelse
25 mm
|
Produktvekt (per element)
106 g
|
Lengde
100 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0984972104990 1
|
Skjæremunnstykke HA311-4 SB
|
Min. materialstykkelse
25 mm
|
Maks. materialtykkelse
50 mm
|
Produktvekt (per element)
106 g
|
Lengde
100 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0984972105990 1
|
Skjæremunnstykke HA311-5 SB
|
Min. materialstykkelse
50 mm
|
Maks. materialtykkelse
100 mm
|
Produktvekt (per element)
106 g
|
Lengde
100 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0984972106990 1
|
Skjæremunnstykke HA311-6 SB
|
Min. materialstykkelse
100 mm
|
Maks. materialtykkelse
200 mm
|
Produktvekt (per element)
|
Lengde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|