Maskeringstape AUTO tesa 4338
TESA 4338 PRESISJONSTAPE AUTO 30MM X 50M
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Den grønne, svakt kreppede papirbaksiden gir fleksibilitet og enkel tilpasning
tesa® 4338 er en grønn maskeringstape for krevende maskeringsoppgaver i transportsektorer som marine, tog, lastebil og autobransjen samt flere andre der det kreves høy fleksibilitet og skarpe malingskanter.
Tapen er lett å rulle av og er fingervennlig
Den er velegnet til å lage gode, skarpe kanter – og selv efter sju dager utendørs og seks tørkesykluser på 40 minutter i ovnen ved 120 °C kan tapen lett fjernes uten å etterlate rester
Maskeringstape AUTO tesa 4338 er ideell for presisjonsarbeid innen bilindustrien
Klebstoffbasis | Naturgummilim |
Bakgrunnstape | Svak kreppet papirbakside |
Farge | Grønn |
Bredde | 30 mm |
Lengde | 50 m |
Tykkelse | 145 µm |
Ultrafiolettresistens | 7 days |