• Mål B x H x D: 240 x 135 x 160 mm

  • Vekt: 1,1 kg


Tekniske data

Test


Område


Nøyaktighet


HC


0-10000 ppm


+/- 12 ppm


CO


20%


+/- 0,06%


CO2


20%


+/- 0,5%


O2


25%


+/- 0,1%


NOx*


0-5000 ppm


Bruksområder


Anvendes i temperaturer +5°C til +40°C.


Tilbehør


NOx sensor
*NOx sensor kan/må ettermonteres