WAECO Denso ND11 150ml
- Denso ND11 POE olje
- Viskositet 100
- R1234YF & R134A
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Lukt | Farge | Tetthetsbetingelser | Kinematisk oljebasisviskositet | Viskositet/konsistens | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089200073 990 1
|
Denso ND11 POE olje 150ml
|
Innhold
150 ml
|
Lukt
Karakteristisk
|
Farge
Lysegul
|
Tetthetsbetingelser
ved 15 °C
|
Kinematisk oljebasisviskositet
45 mm²/s
|
Viskositet/konsistens
Tyntflytende
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
3 År
|
Maks. temperaturområde
200 °C
|
Min. temperaturområde
-35 °C
|
Produktvekt (per element)
380.000 mg
|
Vekt av innhold
147 g
|
Min./maks. temperaturområde
-35 til 200 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Forsikre deg om at du bruker riktig type (PAG eller POE) med riktig viskositet for A/C-kompressoren.
For å finne ut hvilken type olje som strømmer gjennom kjølekretsen, se kjøretøydokumentene eller servicemanual.
Bruksområder
WAECO-oljene er OEM-kvalitet er godkjent av ledende produsenter av bilkompressorer. De overholder spesifikasjonene til oljene som brukes av bilprodusenter over hele verden for første påfylling eller for service. Forsikre deg om at du bruker riktig type (PAG eller POE) med riktig viskositet for A/C-kompressoren. For å finne ut hvilken type olje som strømmer gjennom kjølekretsen, se kjøretøydokumentene eller servicemanual.
Holder fuktighet ute av airconditionsystemet - ingen dannelse av syre eller is, ingen fare for korrosjon
Opprettholder oljens smøreegenskaper - forlenger kompressorens levetid og hele airconditionsystemet
Patentert løsning - godkjent av mange bilprodusenter
Praktisk håndtering - enkel tilkobling til AC-porten med en spesiell adapter
Fullstendig tømming - forhindrer oljetap og sparer kostnader
VIKTIG INFO! Ved bytte av flaskestørrelse på AC-maskinen må maskinen omprogrammeres for den nye flaskestørrelsen.
Tekniske data
- Physical state: Liquid
- Colour: Light yellow
- Odour: Characteristic
- Melting point/Freezing point: -35℃ (Pour point)
- Flash point: 200℃ (Cleveland, open cup)
- Density: 0.98 g/cm3 at 15℃
- Content: 150ml
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W067500001990 1
|
Waeco adapter for lufttette beholdere
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)