WOW! WGA3 Bensin/Gass
Avgassmåler for bensin/gass med BT
- Liten og lett bensin/gass måleenhet 4/5 gassmåler
- Har eget display, men anbefales å bruke sammen med PC
- Modulbasert programvare med mulighet for utvidelse av flere moduler som trådløs røykgassmåler, tekniske data, reparasjonstider og diagnose med turtall og motortemperatur rett inn i avgassprogrammet
- Rask PKK-måling med de rette kravene som gjelder, går automatisk videre ved riktige verdier
- Enkel visning av måleverdier i tall og søyler
- Fleksibel turtall via kabel, trådløs til batteri eller til kjøretøyets diagnosekontakt
- Oljetemperaturmåling
- Spenningstilførsel fra 12 eller 230 volt
- Kan tas med i bilen og måle ved prøvekjøring
- Kort oppvarmingstid
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W030200009990 1
|
WOW Avgass Bensin WGA3, trådløs
|
Harmonisert systemkode
90271010000
|
Produktvekt (per element)
7.000 kg
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Large devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
Huset er pulverlakkert aluminium. Tastaturet på måler har 10 stk. folierte knapper. Kan brukes ved temperaturer mellom 5 - 40 °C. Bluetooth er klasse 1, V2.0. Oppløsning på Lambda og CO er 0,001, CO2 og O2 har 0,01
CO, CO2, HC | NDIR-metode |
O2 | Elektrokjemisk sensor |
Målebenkprodusent | LumaSense Technologies |
Typebetegnelse | Andros Model 6500, BAR-97 konform |
Oppvarmingstid | < 1 minutt, typ. 30 sek |
Reaksjonstid CO, CO2, HC | < 15 sek på sondeinngangen |
Gassgjennomstrømning | 3 … 6 l/min |
Kalibrering | Årlig |
Klasse | 0 iht. OIML R 99 |
Effektforbruk | 20 W |
Mål | B 255, H 200, D 305 |
Vekt | 4,5 kg |
Skjerm | 4 x 40 tegn |