Testlinje 4,0 tonn
Funksjoner
- Måling av bremsekrefter
- Kontroll av ovalitet
- Visning av bremsekraftdifferanse i %
- Utskrift på printer (option)
- Automatisk 4WD detektering (motsatt dreieretning)standard
- 4WD testing med måling i begge retninger
- Testing av enkelt hjul
- Måling av veigrep med eusamametoden
- Analyse av hjul/bakkekontakt
- Test av hele hjulopphenget
- Må koples mot PC. Windows programvare er standard
- 15 m kabler til motor
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Indikator for skjevhet h/v side
- Indikator forvisning av hvilken side som blokkerer først
- Display kabinett med store
- Analoge visere
- Ruller av stål (smooth grip)
- Alt det mekaniske er galvanisert, i en kompakt enhet
- Kan utstyres med løft (bare når støpekassett forberedt for dette benyttes ved montering)
- NB! 400 Volt versjon leveres uten hovedstrømbryter
TEKNISKE DATA:
- Maks. test vekt 4 tonn
- Rullekoefisient tørr/våt 0,9-0,5
- Temperaturområde uten varme 0 til +70 °C
Displaykabinett
- Høyde x bredde x dybde 600 x 800 x 200 mm
- Vekt 35 kg
- Måleområde 0 – 8 kN
Elektronikk
- Utregningsprinsipp Microprocessor
Spenningsforsyning
- Spenning 3 x 400 el. 3 x 230 Volt
- Frekvens 50 Hz
- Sikringstørelse "trege" 3 x 35 (A)
- Motoreffekt 2 x 3,7 kW
Mekanikk bremseprøver
- Testbredde min./maks. 800 / 2200 mm
- Test hastighet 5,4 km/t
- Lengde x bredde x høyde 670 x 2305 x 255 mm
- Vekt 370 kg
- Rulle, diameter 215 mm
- Rulle, lengde 700 mm
Mekanikk veigrepstester
- Lengde x bredde x høyde 400 x 2350 x 255 mm
- Hjul vekt min./maks. 75/1500
- Motoreffekt 1x3 kW
Sporplate
- Lengde x bredde x høyde 500 x 570 x 50 mm
- Sporing min./maks. 15 mm