Balanseringsmaskin WB 200 BR
En motorisert balanseringsmaskin med elektronisk målesystem og digitalt display
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tilbehør
- Motorsykkeladapter
- Adapterskive for aluhjul
Tekniske data
- Fullautomatisk syklus
- Automatisk målesystem for alufelger
- Leveres med standard liten "sprutskjerm"
- 4 programmer for lettmetallfelger
- Spesial alu S program med splitprogram for skjulte vekter
- Spesialprogram for Pax hjul
- Automatisk syklus med bremsing
- Hurtigoppspenning med 3 koner og 40 mm aksel
- Selvkalibrering/selvdiagnose
- Optimaliseringsprogram for plassering av dekket på felgen
- Leveres med bremsepedal
Tekniske data
- Strømforsyning: 230 V 1 fas
- Balanseringshastighet:
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)