Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Balanseringsmaskin WB285

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Balanseringsmaskin WB285

Balanseringsmaskin WB285 er ideell for personbiler, med en robust konstruksjon som sikrer stabilitet og presisjon. Den har automatisk brems og digitalt display for enkel bruk, samt mekanisk klemenhet for sikker festing av hjul. Maskinen håndterer felger med bredde opptil 20 tommer og diameter fra 10 til 30 tommer, perfekt for et bredt spekter av kjøretøy.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave

Priser vises for kunden etter pålogging

Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner

Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ring kundeservice: 464 01 500

Priser vises for kunden etter pålogging

  • Automatisk syklus

  • Automatisk målesystem for alufelger

  • Leveres med standard liten "sprutskjerm"

  • Virtual sonar for automatisk beregning av felgbredde på stålfelg

  • 4 programmer for lettmetallfelger

  • Spesial alu S program med splitprogram for skjulte vekter

  • Automatisk syklus med bremsing

  • Oppspenning med hurtigmutter med 3 koner og 40 mm aksel

  • Selvkalibrering/selvdiagnose

  • Optimaliseringsprogram for plassering av dekket på felgen

  • Elektromagnetisk brems