Balanseringsmaskin WB 100
En motorisert balanseringsmaskin med digitalt display
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tilbehør
- Motorsykkeladapter
- Adapterskive for alu-hjul
- Beskyttelsesskjerm
Tekniske data
- Full automatisk syklus
- Leveres uten beskyttelsesskjerm over hjul (under 100 rpm)
- 4 programmer for lettmetallfelger
- Spesial alu S program med split program for skjulte vekter
- Spesialprogram for Pax hjul
- Automatisk syklus med bremsing
- Hurtigoppspenning med 3 koner og 40 mm aksel
- Selvkalibrering/selvdiagnose
- Optimaliseringsprogram for plassering av dekket på felgen
Tekniske data
- Strømforsyning: 230 Volt 1 fas
- Felgdiameter: 10" - 30"
- Felgbredde: 1,5" - 20"
- Maks. hjulvekt: 65 kg
- Nøyaktighet: 1 gr
- Periodetid: 4,7 sek. (5 3/4"x14") 15 kg
- Vekt: 105 kg