RFT BMW Balanseringsmaskin Hunter GSP 9700
Med alle programmer for dynamisk og statisk balansering.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Automatisk elektromekanisk hjulbrems
- Automatisk brems/låsing av hjul med Servo drive®
- Split spoke® for alufelger
- Selvkalibrering/selvdiagnose
- Meget avansert optimaliseringsprogram for plassering av dekket på felgen
- Leveres med tang
- Beskyttelsesskjerm over hjul
- Automatisk måling av felgbredde, innpress og diameter med dataset® armer
- Pneumatisk låsing av felg
- Kan skrive PDF dokument direkte på minnepenn
- 40 mm aksel
- Leveres med BMW spesial oppspenning
- Smartweight™ Balancing Technology - kan redusere dine kostnader til balanseringsvekter med 33 % eller mer. Denne metoden evaluerer kreftene som skaper vibrasjon og risting på en ny og revolusjonerende måte
Tekniske data
- Strømforsyning: 230 Volt 1 fas
- Felgdiameter: 10" - 30"
- Felgbredde: 1,5" - 20,5"
- Maks. hjulvekt: 79 kg
- Nøyaktighet: ± 1 gr
- Maks. dekk diameter: 1016 mm
- Maks. dekk bredde: 508 mm
- Balanseringshastighet: 0 - 300 rpm
- Kraft på rull: 635 kg
- Nøyaktighet på radial kraft: 10 N
- Radial og sideveis nøyaktighet: 0,05 mm
- Vekt: 302 kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W344720020990 1
|
BULLSEYE Hunter precision sentrings sett
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)