Dekkskifter Hunter Auto 34S
Innovativ dekkskifter med smart monteringshode
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tilbehør
Boltadapter for reversmontering av dekk
Tekniske data
- Superautomatisk dekkskifter med stift tårn (slår ikke bakover)
- Spesialmaskin for lavprofil- og racingdekk
- Patentert monteringshode
- hjuløfter
- Minnefunksjon for felgbredde
- trinnløs hastighet på pedal med invertermotor
- Sentersoppspenning med hurtig låsing som strammer låser ved belastning med en smart eksenterløsning
- beadløsner ruller med "automatisk styring inn under felgkant" som ikke glipper på myke dekksider
- hjelpearmer som kan opereres individuelt,
- Pneumatisk styre-/låsemekanisme på tårn
- Pneumatisk låsing av vertikal, horisontal og diagonal bevegelse for å unngå mekanisk stress på "armer"
- Innebygget luftfyller og sjokkfyller
Tekniske data
- Maks. - min. oppspenning felg: 10" - 30"
- Maks. hjuldiameter: 1270 mm (46")
- Maks. hjulbredde: 482 mm (19")
- Beadløsner kraft ved 10bar: 11770 N(Option)
- Trykkluft: 8-10 bar
- Rotasjonshastighet: 0 - 14 rpm (7rpm revers )
- Strømforsyning: 230V 1 fas 15A (inverter)
- Motorstyrke: 0,75 kW
- Maks. spindelkraft: 1175 Nm
- Maks. trykk på luftfyller: 3,5 bar
- Mål: høyde 1829mm, bredde 1219mm, dybde 1880mm
- Vekt: 511 kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W341702001990 1
|
Adapter for boltoppspenning TC39/Auto 34
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W342702002990 1
|
RP6-1156 Plastikk kon TCX3000/A34S/TC39
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W342702012990 1
|
RP6-710014120 Monteringshode A34/TC39
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W342702005990 1
|
RP6-710090010 Disk til A34 / TC39
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W342702004990 1
|
RP6-710190500 Følerpinne beaddisk A34
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)