Dekkskifter WTM 512
En automatisk dekkskifter som gjør jobben raskt og effektivt
- Automatisk dekkskifter med pneumatisk vippbart tårn
- 2 separate hjelpearmer som kan opereres individuelt
- Trinnløs hastighet på pedal med invertermotor
- Dobbelvirkende beadløsner som demper sjokk i felger og "power out"
- Pedalstyrt luftfyller
- 14mm bordtykkelse
- Pneumatisk styre-/låsemek. på tårn
- Bord med 4 sylindre en for hver klo
- Leveres med dekkspak, tåkesmører og plastikkbeskyttelse for lettmetallfelger som standard
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. felgbredde | Produktvekt (per element) | Vulstløsner med sidespade | Hjulløft | Farge | Hurtigfylling av dekk | Innstillinger for omdreiningshastighet | Klemenhet | Luftfyller | Maks. felgdiameter | Min. felgdiameter | Monteringsarm | Nominell spenning | Type kjøretøy | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W340600512990 1
|
Wurth WTM 512 Dekkskifter m/hjelpearmer
|
Maks. felgbredde
415 mm
|
Produktvekt (per element)
390 kg
|
Vulstløsner med sidespade
Ja
|
Hjulløft
Nei
|
Farge
Grå
|
Hurtigfylling av dekk
Nei
|
Innstillinger for omdreiningshastighet
2 STK
|
Klemenhet
Pneumatisk
|
Luftfyller
Ja
|
Maks. felgdiameter
29 in
|
Min. felgdiameter
10 in
|
Monteringsarm
Kan vippes
|
Nominell spenning
230 mV/DC
|
Type kjøretøy
Personbil
|
Forp/Min.best.
1
|
Tilbehør
Sjokkfyller
Tekniske data
Tekniske data
- Maks./min. oppspenning felg: 10/12" - 27/29"
- Maks. hjuldiameter: 1100 mm (43")
- Maks. hjulbredde: 415 mm (16")
- Beadløsner kraft ved 10 bar: 30800 N
- Trykkluft: 10 bar
- Rotasjonshastighet: 7-14 rpm
- Strømforsyning: 230V 1 fas
- Motorstyrke: 0,75 kW
- Maks dekktrykk på fyller: 3,5 bar
- Mål: høyde 2040mm, bredde 1950mm, dybde 1930mm
- Vekt: 390 kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
2851910187990 1
|
3036650 PlastikForan 222/401/511/550/800
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
2851910188990 1
|
3036922 Plastik bak 222/401/511/550/800
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W999501855090 1
|
3002798 Dekkspak beskyttelse
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W342600011990 1
|
2006393 Plastik beskytt. klør alu felger
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W341600044990 1
|
Sjokkfyller for ettermontering
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)