Dekkskifter WTM 550
En superautomatisk dekkskifter som gjør jobben raskt og effektivt
- Superautomatisk dekkskifter med pneumatisk tiltbart tårn
- Spesialmaskin for lavprofil- og racingdekk
- 2-trinns hastighet på pedal med invertermotor
- 14mm bordtykkelse
- Minnesylinder på beadløsner forenkler arbedet betydelig
- Dobbelvirkende beadløsner som demper sjokk i felger
- Unik beadløsner med parallell føring, for konstant vinkel på beadløsner "fjærende skje" med justerbar vinkel som ikke glipper
- 2 separate hjelpearmer som kan opereres individuelt
- Pneumatisk styre-/låsemekanisme på tårn
- "Trippel action", pneumatisk låsing av vertikal, horisontal og diagonal bevegelse for å unngå mekanisk stress på "armer"
- Leveres med rullebrett for enkel rotering av hjul ved beadløsning
- Leveres med et stålhode og et plasthode som er hurtigkoblet
- Pedalstyrt luftfyller
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tilbehør
Sjokkfyller og hjulløfter kan ettermonteres
Tekniske data
Tekniske data
- Maks. - min. oppspenning felg: 10"/12" - 26"/28"
- Maks. hjuldiameter: 1120 mm (44")
- Maks. hjulbredde: 406 mm (16")
- Beadløsner kraft ved 10bar: 30800 N
- Trykkluft: 10 bar
- Rotasjonshastighet: 7 - 14 rpm
- Strømforsyning: 230V 1 fas (inverter)
- Motorstyrke: 0,8 - 1,1 kW
- Maks. spindelkraft: 1200 Nm
- Maks. trykk på luftfyller: 3,5 bar
- Mål: høyde 2190mm, bredde 2000mm, dybde 1940mm
- Vekt: 405 kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W341600044990 1
|
Sjokkfyller for ettermontering
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)