Dekkskifter WTM 850
Innovativ dekkskifter med parallellogramtår som kan monteres helt inntil vegg
- Superautomatisk dekkskifter med pneumatisk parallellogramtårn (slår ikke bakover)
- Spesialmaskin for lavprofil- og racingdekk
- Patentert finger monteringshode som kan brukes både med og uten dekkspak
- trinnløs hastighet på pedal med invertermotor
- Sentersoppspenning med hurtig låsing
- Unike beadløsner ruller med"fjærende ruller" som ikke glipper på myke dekksider
- 2 separate hjelpearmer som kan opereres individuelt, venstre hjelpearm har automatisk retur til hvileposisjon.
- Pneumatisk styre-/låsemekanisme på tårn
- Pneumatisk låsing av vertikal, horisontal og diagonal bevegelse for å unngå mekanisk stress på "armer"
- Innebygget luftfyller
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tilbehør
Sjokkfyller og hjulløfter kan ettermonteres
Tekniske data
Tekniske data
- Maks. - min. oppspenning felg: 12" - 30"
- Maks. hjuldiameter: 1200 mm (47")
- Maks. hjulbredde: 406 mm (16")
- Beadløsner kraft ved 10bar: 11770 N
- Trykkluft: 8-10 bar
- Rotasjonshastighet: 8 - 16 rpm
- Strømforsyning: 230V 1 fas (inverter)
- Motorstyrke: 0,75 kW
- Maks. spindelkraft: 1200 Nm
- Maks. trykk på luftfyller: 3,5 bar
- Mål: høyde 1770-2200mm, bredde 1760mm, dybde 1280mm
- Vekt: 445 kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
2851910193990 1
|
3008404 Bead verktøy hjelpearm 50x90x110
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
2851910008090 1
|
2010900 Reduksjons Gir Til Dekkskifter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
2851910093990 1
|
3018464 DISK S D.150 WTM600/700 2041627
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W344210003990 1
|
Adapter for boltoppspenning
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)