Beadløsnerbord 900
Leveres med verktøyreol, hjul vende plate og magisk motholdsarm for aluminiumsfelger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
W357000006990 1
|
Wurth BBRT 900 Beadløsner
|
Produktvekt (per element)
257 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- 2 høydeinnstillinger
- maks hjuldiameter: 900 mm
- maks hjulbredde: 500 mm