Dekk mønsterdybdeskanner
Trådløs Mønsterdybdeskanner
For dekkverksteder, bilverksteder, teststasjoner og andre som driver med dekk
Skanner å lager et 3-dimensjonalt bilde av dekkmønsteret med dybdeanvisninger
Dette overføres trådløst via WIFI til en android enhet (leveres ikke med)
Perfekt for og kunne dokumentere dekkmønsterdybde
Leveres i oppbevaringskoffert
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
W331800001990 1
|
Trådløs dekk mønsterdybde scanner
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Krav til Android nettbrett
- 6.0 Android versjon eller høyere
- 2GB RAM eller mere
- 8GB internminne
- 4,2" skjerm eller større
- Virker ikke med Intel chip
Tekniske data skanner
- Lithium battery
- Dimensjoner (L x B X H) 180mm x 90mm x 70 mm
- Vekt 600g
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)