Pumpebur HP2
Komplett Duplex pumpebur for 2 lastebilhjul.
- 2x PCI 1000 pumpeautomater 12 Bar
- Sidedør med sikkerhetskontakt
- Skyvedører foran
- Omega-Jet sjokkfyller
- Nødtømming med 10 m kabel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Høyde: 1810 mm Bredde: 1470 mm Lengde: 1500 mm
Maks hjulstørrelse Ø: 1200 mm B: 430 mm