Induksjonsvarmer 11kW
En topp moderne induksjonsvarmer med det siste innen teknologi
Induksjonsvarmer er ideelle for et bredt spekter av oppgaver: krympemontering, herding, rette opp, for- / etter oppvarming, gløding osv. Noen av oppgavene på et bilverksted:
• fjerning av oppheng, støtdempere osv. • Løsne opp / skru ut muttere, bolter, sfæriske ledd, eksos • Repp av bremser • rette aksler, drivaksler og stag
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Nytteeffekt | Maskinvekt | Lengde | Bredde | Høyde | Maks. temperaturområde | Diameter | Dybde | Effektopptak | Frekvens | Kabellengde | Kjølemiddelinnhold | Lengde på induksjonskabel | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W280001011990 1
|
Würth induksjonsvarmer 11 kW 3f. 230V
|
Nominell spenning
230 V
|
Nytteeffekt
11 kW
|
Maskinvekt
120 kg
|
Lengde
560 mm
|
Bredde
|
Høyde
1009 mm
|
Maks. temperaturområde
1000 °C
|
Diameter
|
Dybde
550 mm
|
Effektopptak
11 kW
|
Frekvens
30 kHz
|
Kabellengde
8 m
|
Kjølemiddelinnhold
20 l
|
Lengde på induksjonskabel
4.25 m
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W280000011990 1
|
Würth induksjonsvarmer 11 kW 3f. 400V
|
Nominell spenning
400 V/AC
|
Nytteeffekt
11 kW
|
Maskinvekt
110 kg
|
Lengde
0 mm
|
Bredde
800 mm
|
Høyde
1040 mm
|
Maks. temperaturområde
1000 °C
|
Diameter
0 mm
|
Dybde
800 mm
|
Effektopptak
11 kW
|
Frekvens
26 kHz
|
Kabellengde
8 m
|
Kjølemiddelinnhold
20 l
|
Lengde på induksjonskabel
3 m
|
Produktvekt (per element)
110.000 kg
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Vannavkjølt Indukssjonhode
- Smidig størrelse
- Effektkontroll i 5 trinn
Tekniske data
- Strømforsyning: 3ph - 16A 400V / 32A 230V
- Strømforbruk: 11kW
- Arbeids-syklus 25 min +/-5% ved 20 grader og maks effekt
- Slangepakke: 4.25 meter
- Strømkabel: 8 meter
- Kjølesystem: Vann
- Kjølevesketank: 20 l
- Vekt: 156kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W281000025990 1
|
Ferrite 11 KW IND-11KW/M01
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W281000019990 1
|
Holder til ferrithode 11KW IND-11/S03.3
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)