Robinair AC 690 PRO
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Automatisk fjerning av luft fra kuldemediet (den største kilden til feil i A/C anlegg)
- Manuell opprasjonsmodus
- Full automatisk opprasjonsmodus
- Innebygget elektronisk vakuummeter med automatisk lekkasjesjekk
- Elektronisk database med mulighet for oppdatering, inneholder info om oljetyper/mengder og fyllemengder med R-134a
- Innvendig manifold reduserer muligheten for lekkasje i maskinen
- Uslåelig hastighet på vakuumering (180 l pr. min VacuMaster® to-trinnspumpe)
- Kraftig kompressor tømmer både lav- og høytrykkside samtidig
- Automatisk oljedrenering og fylling med elektronisk vekt
- Innebygget "flush"-program
- UV sporstoff injektor
- RS232 service port
- Innebygget printer
Tekniske data
- Type kuldemedium: R-134a
- Kuldemedie "tank": 20 kg
- Brukstemperatur: 11 °C til 49 °C
- Spenning: 230 Volt
- Vakuumpumpe: 2-trinns 180 l/min
- Kompressor: 1/3 Hp 500 g/min
- Størrelse: 1140 x 500 x 650 mm
- Vekt: Ca. 90 kg
- Godkjenninger: CE / PED
- Nøyaktighet vekt: ± 5 g
- CPU-minne: 4 MB
- Manometre: 80 mm klasse 1
- Slangelengde: 244 cm / SAE-J2196
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
4851134603090 1
|
Printerpapir AC maskin og lysjustering
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)