Løftebord OMCN mod. 550
Elektrisk/hydraulisk eller luft/hydraulisk
- Spesialdesignet for karosseri og lakkverksteder
- Min. høyde 130 mm
- Låsemekanisme som er enkel å betjene
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Kapasitet: 2500 kg
- Maks. løftehøyde: 980 mm
- Min. løftehøyde: 130 mm
- Motoreffekt 2851 500: 2 hk 230/400V