Mobile Løftesøyler WWE 4x3tonn
- Elektromekanisk
- Godt egnet til bobiler
- Lange løftegafler
- Løfteskruer av rustfritt stål
Bæremuttere av spesiell bronselegering
Pulverlakkering
- Synkronisering av søylene med PLC
- Solid og stabil konstruksjon (se egenvekt)
- CE-godkjent
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Løftekapasitet: 4 x 3000 kg
- Min hjulstørrelse 550 mm
- Maks hjulstørrelse 800 mm
- Min. sikring: 32A treg
- Motoreffekt: 4 x 2,6 kW
- Trefase motor: 230/400 Volt
- Vekt: 4 x 420 kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
2851900059090 1
|
Smørefett For Billøftere
|
Forp/Min.best.
1
|