Line Light 6 LED lys
Leveres med trafo,kabler og feste-klips
Line Light 6
- 6 x 216 LED
- Effekt 6 x 15 W
- Lysstyrke: 6 x 1100 lumen
- Beskyttelse: IP 67
- Dimensjon: Ø 25 x 1600
- Temp: -10 - + 40 grader
- Spredevinkel på lys: 75 grader
- Trafo: 230V AC / 50 Hz - 2 stk 24V DC 80W
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W107800002990 1
|
Lys for kjøretøyløfter Linelight 6
|
Produktvekt (per element)
10.032 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Line Light 6
- 6 x 216 LED
- Effekt 6 x 15 W
- Lysstyrke: 6 x 1100 lumen
- Beskyttelse: IP 67
- Dimensjon: Ø 25 x 1600
- Temp: -10 - + 40 grader
- Spredevinkel på lys: 75 grader
- Trafo: 230V AC / 50 Hz - 2 stk 24V DC 80W
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
4851902011990 1
|
5708997352151 POWER CABLE - 8m TIL LINE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
4851902011990 1
|
5708997352151 POWER CABLE - 8m TIL LINE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
4851902011990 1
|
5708997352151 POWER CABLE - 8m TIL LINE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
4851902011990 1
|
5708997352151 POWER CABLE - 8m TIL LINE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
4851902011990 1
|
5708997352151 POWER CABLE - 8m TIL LINE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
4851902011990 1
|
5708997352151 POWER CABLE - 8m TIL LINE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
4851902011990 1
|
5708997352151 POWER CABLE - 8m TIL LINE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
4851902011990 1
|
5708997352151 POWER CABLE - 8m TIL LINE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
4851902011990 1
|
5708997352151 POWER CABLE - 8m TIL LINE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
4851902011990 1
|
5708997352151 POWER CABLE - 8m TIL LINE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
4851902011990 1
|
5708997352151 POWER CABLE - 8m TIL LINE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
4851902011990 1
|
5708997352151 POWER CABLE - 8m TIL LINE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
4851902011990 1
|
5708997352151 POWER CABLE - 8m TIL LINE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
4851902011990 1
|
5708997352151 POWER CABLE - 8m TIL LINE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
4851902011990 1
|
5708997352151 POWER CABLE - 8m TIL LINE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
4851902011990 1
|
5708997352151 POWER CABLE - 8m TIL LINE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
4851902011990 1
|
5708997352151 POWER CABLE - 8m TIL LINE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
4851902011990 1
|
5708997352151 POWER CABLE - 8m TIL LINE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
4851902011990 1
|
5708997352151 POWER CABLE - 8m TIL LINE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
4851902011990 1
|
5708997352151 POWER CABLE - 8m TIL LINE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
4851902011990 1
|
5708997352151 POWER CABLE - 8m TIL LINE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
4851902011990 1
|
5708997352151 POWER CABLE - 8m TIL LINE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
4851902011990 1
|
5708997352151 POWER CABLE - 8m TIL LINE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
4851902011990 1
|
5708997352151 POWER CABLE - 8m TIL LINE
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
4851902011990 1
|
5708997352151 POWER CABLE - 8m TIL LINE
|
Forp/Min.best.
1
|