Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Øyebolt DIN 444, A2 rustfritt stål, form B

DIN 444 A2 rustfritt stål

Art.-nr. 01016 35

EAN 4052703195916

Priser vises for kunden etter pålogging
Øyebolt DIN 444, A2 rustfritt stål, form B

Art.-nr. 01016 35

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.
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
Gjengetype x nominell diameter (d1)

M6

Lengde (l2)

35 mm

Utvendig ringdiameter (d2)

14 mm

Innvendig ringdiameter (d3)

6 mm

Øyestyrke (s1)

7 mm

Nominell diameter

6 mm

Gjengelengde (metriske gjenger)

18 mm

Standarder

DIN 444

Materiale

Rustfritt stål A2

Fasthetsklasse

50

Overflate

Bar

Hodetype

Med øye

Form

B

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Produktklasse

B

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger