Øyebolt helgjenget DIN 444 stål 4.6 stål elzink, (A2K), form LB
DIN 444 stål 4.6 stål elzink, helgjenget form LB
BLT-EYE-DIN444-LB-4.6-(A2K)-M8X140
Art.-nr. 023648 140
EAN 4046778556253
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Øyebolter med form LB har gjenger nesten opp til øyet (helgjenget).
- Typiske bruksområder for øyebolter er bruksområder som involverer bevegelige deler, f.eks.
- innhegningssystemer, klemmeinnretninger eller deksler.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M8 |
Lengde (l2) | 140 mm |
Utvendig ringdiameter (d2) | 18 mm |
Innvendig ringdiameter (d3) | 8 mm |
Øyestyrke (s1) | 9 mm |
Nominell diameter | 8 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 124 mm |
Standarder | DIN 444 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 4,6 |
Overflate | Galvanisert |
Hodetype | Med øye |
Form | LB |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Produktklasse | B |
RoHS-kompatibel | Ja |