Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Øyebolt helgjenget DIN 444 stål 8.8 elzink(A2K), form LB

DIN 444 stål 8.8 elzink form LB
BLT-EYE-DIN444-LB-8.8-(A2K)-M10X120

Art.-nr. 0058410120
EAN 4046777671933

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Øyebolter med form LB har gjenger nesten opp til øyet (helgjenget).

  • Typiske bruksområder for øyebolter er bruksområder som involverer bevegelige deler, f.eks.

  • innhegningssystemer, klemmeinnretninger eller deksler.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M10

Length (l2)

120 mm

Utvendig ringdiameter (d2)

20 mm

Innvendig ringdiameter (d3)

10 mm

Øyestyrke (s1)

12 mm

Standards

DIN 444

Material

Stål

Property class

8,8

Surface

Galvanisert

Hodetype

Med øye

Form

LB

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Produktklasse

B

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger